Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS BF03-121-1P-M2 6 Lug Butterfly Ventil, 1542 In. Lbs. Moment, 6 tommers innløp | BY8VFL T526795

WATTS BF03-121-1P-M2 6 lugs spjeldventil, 1542 tommer. Lbs. Moment, 6 tommers inntak

På lager
Vare: BY8VFL Model: BF03-121-1P-M2 6Kryssref: T526795

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
12 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialDuktilt jern
KontrolltypeLåsehåndtak
SkivematerialeAluminium bronse
Tørr dreiemoment1542 "- lbs.
Innløpsstørrelse6"
InnløpstypeJuli
BlyIkke tilstede
Mfr. SerieBF03-121
Min. Temp.5 grader F
Størrelse på uttak6"
UtløpstypeJuli
SetematerialeEPDM
Aksemateriale416 rustfritt stål
VentildesignJuli
Våt dreiemoment907 "- lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615

Produktdetaljer:

Lug Butterfly Valve, 1542 In. Lbs. Moment, 6 tommers inntak

Produktvarianter

ProduktModellKontrolltypeTørr dreiemomentInnløpsstørrelseStørrelse på uttakVåt dreiemomentPris
WATTS BF03-121-1P-M2 2 1/2 spjeldventil, 289 tommer. Lbs. Moment, 2 1/2 tommers innløp | BY8VFH T526791 BF03-121-1P-M2 2 1/2Låsehåndtak289 "- lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- lbs.5 961 NOK
WATTS BF03-121-1P-M2 3-tomme spjeldventil, 387 tommer. Lbs. Moment, 3 tommers innløp | BY8VFJ T526792 BF03-121-1P-M2 3Låsehåndtak387 "- lbs.3"3"250 "- lbs.5 929 NOK
WATTS BF03-121-1P-M2 4 spjeldventil, 644 tommer. Lbs. Moment, 4 tommers inntak | BY8VFK T526793 BF03-121-1P-M2 4Låsehåndtak644 "- lbs.4"4"390 "- lbs.8 188 NOK
WATTS BF03-121-1P-M2 5 lugs spjeldventil, 959 tommer. Lbs. Moment, 5 tommers innløp | BY8VFM T526794 BF03-121-1P-M2 5Låsehåndtak959 "- lbs.5"5"600 "- lbs.10 321 NOK
WATTS BF03-121-45 2 1/2 spjeldventil, 289 tommer. Lbs. Moment, 2 1/2 tommers innløp | BZ3DCP 0526824 BF03-121-45 2 1/2Håndtak289 "- lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- lbs.5 945 NOK
RFQ
WATTS BF03-121-45 2-hulls spjeldventil, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers inntak | BZ3DCQ 0526823 BF03-121-45 2Håndtak214 "- lbs.2"2"134 "- lbs.5 850 NOK
RFQ
WATTS BF03-121-45 4-hulls spjeldventil, 644 tommer. Lbs. Moment, 4 tommers inntak | BZ3DCT 0526826 BF03-121-45 4Håndtak644 "- lbs.4"4"390 "- lbs.8 053 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS BF03-121-1P-M2 6 lugs spjeldventil, 1542 tommer. Lbs. Moment, 6 tommers inntak
12 548 NOK / enhet