Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSULTAB HS-614 1/8 Blk 100 Krympeslange Næringsmiddelkvalitet 24-22awg x 100 fot | AE2DFD 4WMT5

INSULTAB HS-614 1/8 Blk 100 krympeslange Næringsmiddelkvalitet 24-22awg x 100 fot

På lager
Vare: AE2DFD Modell: HS-614 1/8 Blk 100Kryssreferanse: 4WMT5
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
892NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympeslange, matkvalitet
Kabelrekkevidde24 til 22 AWG
FARGESvart
ID etter krymping0.063 "
ID før krymping0.125 "
Lengde100ft.
MaterialeAkrylert olefin
Maks. SpenningIKKE RELEVANT
Krympeforhold2:1
Krympetemp.212 Grader F
Temp. Område-67 til 250 F
Veggtykkelse etter krymping0.02 "
VeggtypeTynn vegg
Wire Range24 til 22 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddeID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 6 Krympeslange Matkvalitet 28-26awg x 6 tommer Pk5 | AE2DEP 4WMR1 HS-614 3/32 Blk 628 til 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 til 26 AWG77NOK
INSULTAB HS-614 1/8 Blk 6 varmekrympeslange Næringsmiddelgodkjent 24-22awg x 6 tommer Pk5 | AE2DEQ 4WMR2 HS-614 1/8 Blk 624 til 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 til 22 AWG81NOK
INSULTAB HS-614 3/16 Blk 6 Krympeslange Matkvalitet 20-18awg x 6 tommer Pk5 | AE2DER 4WMR3 HS-614 3/16 Blk 620 til 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 til 18 AWG81NOK
INSULTAB HS-614 1/4 Blk 6 Krympeslange Matkvalitet 16-12awg x 6 tommer Pk5 | AE2DET 4WMR4 HS-614 1/4 Blk 616 til 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 til 12 AWG91NOK
INSULTAB HS-614 3/8 Blk 6 Krympeslange Matkvalitet 12-8awg x 6 tommer Pk5 | AE2DEU 4WMR5 HS-614 3/8 Blk 612 til 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 til 8 AWG96NOK
INSULTAB HS-614 1/2 Blk 6 Krympeslange Matkvalitet 6-1awg x 6 tommer Pk5 | AE2DEV 4WMR6 HS-614 1/2 Blk 66 til 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 til 1 AWG103NOK
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 48 Krympeslange Matkvalitet 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DEW 4WMR7 HS-614 3/32 Blk 4828 til 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 til 26 AWG178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSULTAB HS-614 1/8 Blk 100 krympeslange Næringsmiddelkvalitet 24-22awg x 100 fot
892NOK / enhet