REES Ikke-opplyste trykknapper


filtre
Handling: Momentant push , Grunnleggende materiale: Metal , Bezel: Støpt sink , Kontakt skjema: 1NO / 1NC , Kontaktvurdering: 10A ved 600 VAC , Hodemateriale: Delrin , IP-vurdering: 65 , Materiale: Metal , NEMA-vurdering: 12, 13 , Antall operatører: 0 , Terminaltilkobling: Trykkplate , Type operatør: 57mm soppstempel
StilModellDekksfargeDriftsstyrkeDriftstypeStørrelsePris (eks. mva)
A
04956-012
----19 289 NOK
RFQ
B
40031-001
-2.0 lbØyeblikks1"672NOK
C
03605-032
--INGEN MOMENTARY / NO + NC VEDLIKEHOLDT1 "/ 1.75"5 269 NOK
D
03605-132
--INGEN MOMENTARY / NO + NC VEDLIKEHOLDT1 "/ 1.75"7 173 NOK
E
04062-032
--Øyeblikks1 "/ 1"5 022 NOK
F
04062-432
--Opprettholdt1 "/ 1"6 583 NOK
G
04947-032
--Opprettholdt1 ", 1"6 583 NOK
B
40001-002
-2.0 lbØyeblikks1"606NOK
H
40001-003
-2.0 lbØyeblikks1"606NOK
B
40001-004
-2.0 lbØyeblikks1"606NOK
I
40031-002
-2.0 lbØyeblikks1"672NOK
J
02810-032
--Øyeblikks1.38 "/ 1.38"4 552 NOK
K
04956-102
----12 671 NOK
RFQ
L
04956-001
----12 796 NOK
RFQ
M
01981-002
---57mm10 533 NOK
N
01968-032
--Opprettholdt1 "/ 1.75"4 308 NOK
O
02140-032
--Øyeblikks1 "/ 1"3 115 NOK
P
02169-032
--Opprettholdt1.38 "/ 1.38"4 552 NOK
Q
02276-032
--Øyeblikks1.38 "/ 1.38"3 353 NOK
R
04947-132
--Opprettholdt1 ", 1.75"6 830 NOK
S
02810-132
--Øyeblikks1.38 "/ 1.38"5 747 NOK
T
02883-032
--Opprettholdt1 "/ 1"4 308 NOK
U
02810-001
--Øyeblikks1.38 "/ 1.38"4 552 NOK
V
03605-232
--Opprettholdt1 "/ 1.75"6 363 NOK
W
00579-101
--Øyeblikks1 "/ 1"2 869 NOK
X
01619-014
--Øyeblikks1 "/ 1.75"3 115 NOK
Y
01619-032
--Øyeblikks1 "/ 1.75"3 115 NOK
Z
02712-032
--Opprettholdt1.38 "/ 1.38"4 552 NOK
A1
01957-032
--Opprettholdt1.38 "/ 1.38"4 308 NOK
B
01968-232
--Opprettholdt1 "/ 1.75"5 022 NOK
B1
01896-032
--Opprettholdt1 "/ 1.75"4 308 NOK
C1
03924-000
--Øyeblikks1 ", 1"6 944 NOK
B
04062-132
--Øyeblikks1 "/ 1"5 022 NOK
D1
04087-032
--Øyeblikks1 "/ 1.75"4 308 NOK
E1
01968-132
--Opprettholdt1 "/ 1.75"4 308 NOK
F1
00580-032
Svart-Opprettholdt1 "/ 1"4 065 NOK
G1
00294-004
Svart4.4 lbØyeblikks-2 634 NOK
H1
00579-132
Svart-Øyeblikks1 "/ 1"2 869 NOK
B
02221-001
Svart4.5 lbØyeblikks-2 869 NOK
I1
00580-001
Svart-Opprettholdt1 "/ 1"4 065 NOK
J1
02653-112
Svart2.5 lbØyeblikks-3 115 NOK
K1
01531-032
Svart-Opprettholdt1 "/ 1"5 023 NOK
L1
01981-001
Svart11.5 lb--5 500 NOK
M1
00294-001
Svart4.3 lbØyeblikks-2 634 NOK
N1
02653-012
Svart5.5 lbØyeblikks-3 115 NOK
O1
00294-003
Svart4.3 lbØyeblikks-2 634 NOK
P1
00294-002
Gul4.8 lbØyeblikks-2 634 NOK
Q1
02221-002
Gul4.8 lbØyeblikks-2 869 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?