Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REES 01981-002 Mushroom-trykknapp, stempelstil med fjærlås, rød | AH6YGV 36LR76

REES 01981-002 Sopp-trykknapp, stempelstil med fjærlås, rød

På lager
Vare: AH6YGV Modell: 01981-002Kryssreferanse: 36LR76
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
10 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingMomentant push
Grunnleggende materialeMetal
BezelStøpt sink
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeDelrin
IP Rating65
MaterialeMetal
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / N300
NEMA-vurdering12, 13
Antall operatører0
Størrelse57mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatør57mm soppstempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9072
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDekksfargeDriftsstyrkeDriftstypeStørrelsePris
REES 00294-001 Trykknapp, plast, stempel, svart | AX3KQQ 00294-001Svart4.3 lbØyeblikks-2 634 NOK
REES 00294-002 Trykknapp, plast, stempel, rød | AX3KQR 00294-002Gul4.8 lbØyeblikks-2 634 NOK
REES 00294-003 Trykknapp, plast, stempel, grønn | AX3KQT 00294-003Svart4.3 lbØyeblikks-2 634 NOK
REES 00294-004 Trykknapp, plast, stempel, gul | AX3KQU 00294-004Svart4.4 lbØyeblikks-2 634 NOK
REES 00579-101 Dobbel trykknapp, stempel, plast, svart/svart | AX3KQX 00579-101--Øyeblikks1 "/ 1"2 869 NOK
REES 00579-132 Dobbel trykknapp, Stempel, Plast, Grønn/rød | AX3KQY 00579-132Svart-Øyeblikks1 "/ 1"2 869 NOK
REES 00580-001 Dobbel trykknapp, stempel, plast, svart / svart | AX3KQZ 00580-001Svart-Opprettholdt1 "/ 1"4 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REES 01981-002 Sopp-trykknapp, stempelstil med fjærlås, rød
10 533 NOK / enhet