Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSULTAB 30-PP-105 Krympeslange 5 spole Pull-pak Disp | AE2DLR 4WNJ2

INSULTAB 30-PP-105 Krympeslange 5 spole Pull-pak Disp

På lager
Vare: AE2DLR Modell: 30-PP-105Kryssreferanse: 4WNJ2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 137 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympeslangesett
FARGESvart
ID etter krympingAssortert
ID før krympingAssortert
Lengde100, 25, 25, 25, 25 '
MaterialeFleksibel PVC
Maks. Spenning600
Antall stykker5
Krympeforhold2:1
Temp. Område-4 til 221 F.
VeggtypeTynn vegg
BreddeHenholdsvis 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8
Wire Range0.06 "til 0.37"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAntall stykkerBreddeWire RangePris
INSULTAB 30-PVC-175BK Krympeslange Assorted Pack | AE2DLT 4WNJ3 30-PVC-175BK6"175(35) Hver av 3/32, 1/8, 3/16, 1/4 og 3/8 "0.09 "til 0.37"555NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSULTAB 30-PP-105 Krympeslange 5 spole Pull-pak Disp
2 137 NOK / enhet