Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MFP-3/8-Clear PK100 varmekrympende polypropylen 0.375 tommer, 100 pk | AD3PUX 40L351

3M MFP-3/8"-Clear PK100 varmekrympende polypropylen 0.375 tommer, 100 pk

På lager
Vare: AD3PUX Modell: MFP-3/8 "-Klar PK100Kryssreferanse: 40L351
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
3 987 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
FARGEFjern
ID etter krymping0.187 "
ID før krymping0.375 "
Lengde6"
MaterialePolyvinylidenfluorid
Maks. Spenning900
Krympeforhold2:1
Krympetemp.250 Grader F
Temp. Område-131 til +275 F.
Veggtykkelse etter krymping0.012 "
VeggtypeTynn vegg
Bredde0.375 "
Wire RangeIn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)28.58
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellID etter krympingID før krympingVeggtykkelse etter krympingBreddePris
3M MFP-1/2"-Clear PK100 varmekrympende polypropylen 0.5 tommer, 100 pk | AD3PUQ 40L345 MFP-1/2 "-Klar PK1000.25 "0.5 "0.012 "0.5 "5 995 NOK
3M MFP-1/4"-Clear PK100 varmekrympende polypropylen 0.25 tommer, 100 pk | AD3PUR 40L346 MFP-1/4 "-Klar PK1000.125 "0.25 "0.012 "0.25 "3 619 NOK
3M MFP-1/8"-Clear PK100 varmekrympende polypropylen 0.125 tommer, 100 pk | AD3PUT 40L347 MFP-1/8 "-Klar PK1000.062 "0.125 "0.01 "0.12 "2 139 NOK
3M MFP-3/16"-Clear PK100 varmekrympende polypropylen 0.187 tommer, 10 pk | AD3PUU 40L348 MFP-3/16 "-Klar PK1000.093 "0.187 "0.01 "0.19 "303NOK
3M MFP-3/4"-Clear PK100 varmekrympende polypropylen 0.75 tommer, 100 pk | AD3PUV 40L349 MFP-3/4 "-Klar PK1000.375 "0.75 "0.017 "0.75 "11 346 NOK
3M MFP-3/64"-Clear PK100 varmekrympende polypropylen 0.046 tommer, 100 pk | AD3PUW 40L350 MFP-3/64 "-Klar PK1000.023 "0.046 "0.01 "0.046 "1 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MFP-3/8"-Clear PK100 varmekrympende polypropylen 0.375 tommer, 100 pk
3 987 NOK / enhet