Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QUICK CABLE 5616-360-010R Krympeslange rød - pakke med 10 | AB9VDB 2FFZ3

QUICK CABLE 5616-360-010R Varmekrympeslange rød - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VDB Modell: 5616-360-010RKryssref: 2FFZ3
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
Kabelrekkevidde1/0 til 6/0 (250mcm)
FARGERød
ID etter krymping0.375 "
ID før krymping1.125 "
Lengde1.5 "
MaterialeTverrbundet polyolefin
Maks. Spenning600V
Krympeforhold3:1
Krympetemp.257 Grader F
Temp. Område-67 til 230 F
Veggtykkelse etter krymping0.125 "
VeggtypeTung vegg
Wire Range1.125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddeFARGEID etter krympingID før krympingWire RangePris
HURTIGKABEL 5651-360-010B Krympeslange 1/2 tomme svart - pakke med 10 | AB9VCW 2FFY7 5651-360-010B6 til 2Svart0.188 "0.5 "1/290NOK
QUICK CABLE 5651-360-010R Krympeslange 1/2 tomme rød - pakke med 10 | AB9VCX 2FFY8 5651-360-010R6 til 2Rød0.188 "0.5 "1/289NOK
QUICK CABLE 5613-360-010B Krympeslange 3/4 tommer svart - pakke med 10 | AB9VCY 2FFY9 5613-360-010B4 til 2 / 0Svart0.25 "0.75 "3/495NOK
QUICK CABLE 5614-360-010R Krympeslange 3/4 tommer rød - pakke med 10 | AB9VCZ 2FFZ1 5614-360-010R4 til 2 / 0Rød0.25 "0.75 "3/495NOK
QUICK CABLE 5615-360-010B Krympeslange svart - pakke med 10 | AB9VDA 2FFZ2 5615-360-010B1/0 til 6/0 (250mcm)Svart0.375 "1.125 "1.125113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUICK CABLE 5616-360-010R Varmekrympeslange rød - pakke med 10
113NOK / enhet