VINYLGUARD 30-VG-3000C-G3 krympeslange 3.000 tommers ID Klar 50 fot | AG3ULQ 33VH31

VINYLGUARD 30-VG-3000C-G3 krympeslange 3.000 tommers ID Klar 50 fot

På lager
Vare: AG3ULQ Modell: 30-VG-3000C-G3Kryssreferanse: 33VH31

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 253 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
FARGEFjern
ID etter krymping1.5 "
ID før krymping3"
Lengde50ft.
MaterialePVC
Maks. Spenning600V
Krympeforhold2:1
Krympetemp.212 Grader F
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Veggtykkelse etter krymping0.068 "
VeggtypeTynn vegg
Wire RangeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.13
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)49.78
HS kode3917320000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris
VINYLGUARD 30-VG-4000O-G2 krympeslange 4.000 tommers ID oransje 5 fot | AG3UDE 33VH38 30-VG-4000O-G2oransje2"4"5ft.0.073 "IKKE RELEVANT943NOK
VINYLGUARD 30-VG-4000O-G3 krympeslange 4.000 tommers ID oransje 50 fot | AG3UDF 33VH39 30-VG-4000O-G3oransje2"4"50ft.0.073 "IKKE RELEVANT4 755 NOK
VINYLGUARD 30-VG-0625B-G2 krympeslange 0.625 tommer Id svart 25 fot | AG3UKE 33VG97 30-VG-0625B-G2Svart0.313 "0.625 "25ft.0.033 "4 til 3/0 AWG412NOK
VINYLGUARD 30-VG-0625B-G3 krympeslange 0.625 tommer Id svart 100 fot | AG3UKF 33VG98 30-VG-0625B-G3Svart0.313 "0.625 "100ft.0.033 "4 til 3/0 AWG894NOK
VINYLGUARD 30-VG-0625C-G2 krympeslange 0.625 tommer Id Klar 25 fot | AG3UKG 33VG99 30-VG-0625C-G2Fjern0.313 "0.625 "25ft.0.033 "4 til 3/0 AWG412NOK
VINYLGUARD 30-VG-0625C-G3 krympeslange 0.625 tommers ID Klar 100 fot | AG3UKH 33VH01 30-VG-0625C-G3Fjern0.313 "0.625 "100ft.0.033 "4 til 3/0 AWG894NOK
VINYLGUARD 30-VG-0625O-G2 krympeslange 0.625 tommers ID oransje 25 fot | AG3UKJ 33VH02 30-VG-0625O-G2oransje0.313 "0.625 "25ft.0.033 "4 til 3/0 AWG407NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VINYLGUARD 30-VG-3000C-G3 krympeslange 3.000 tommers ID Klar 50 fot
2 253 NOK / enhet