APPROVED VENDOR Maskinskrue av karbonstål, Phillips, flatt hode


filtre
StilModellDriverstørrelseHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
U24670.011.0025
#182-80 °0.212-0.191"0.067 "(Ref)1 / 4 "4-4022NOK
B
U24670.011.0075
#182 °0.191 "0.055 "3 / 4 "4-4023NOK
C
U24670.011.0050
#182-80 °0.212-0.191"0.067 "(Ref)1 / 2 "4-4058NOK
D
U24670.011.0037
#182-80 °0.212-0.191"0.067 "(Ref)3 / 8 "4-4051NOK
E
U24670.011.0100
#182 °0.191 "0.055 "1"4-4034NOK
F
U24670.011.0150
#182 °0.191 "0.055 "1.5 "4-4074NOK
G
RTI178
#282-80 °0.362-0.333"0.116 "(Ref)3 / 4 "10-32110NOK
H
U24670.019.0250
#282-80 °0.362-0.333"0.116 "(Ref)2.5 "10-24171NOK
I
U24670.019.0150
#282-80 °0.362-0.333"0.116 "(Ref)1.5 "10-2493NOK
J
U24670.013.0100
#282-80 °0.262-0.238"0.083 "(Ref)1"6-3234NOK
K
RTI180
#282-80 °0.362-0.333"0.116 "(Ref)1.5 "10-32151NOK
L
DWAS03012GR
#282 °0.333 "0.098 "3 / 8 "10-3274NOK
M
U24670.019.0400
#282-80 °0.362-0.333"0.116 "(Ref)4"10-24321NOK
N
U24670.019.0075
#282-80 °0.362-0.333"0.116 "(Ref)3 / 4 "10-2465NOK
O
U24670.019.0062
#282 °0.333 "0.098 "5 / 8 "10-2432NOK
P
U24670.013.0050
#282-80 °0.262-0.238"0.083 "(Ref)1 / 2 "6-3240NOK
Q
U24670.013.0062
#282-80 °0.262-0.238"0.083 "(Ref)5 / 8 "6-3280NOK
R
U24670.019.0300
#282-80 °0.362-0.333"0.116 "(Ref)3"10-24170NOK
S
RTI179
#282-80 °0.362-0.333"0.116 "(Ref)1"10-3293NOK
T
U24670.019.0200
#282-80 °0.362-0.333"0.116 "(Ref)2"10-2440NOK
U
U24670.019.0100
#282-80 °0.362-0.333"0.116 "(Ref)1"10-2436NOK
V
U24670.013.0075
#282-80 °0.262-0.238"0.083 "(Ref)3 / 4 "6-3223NOK
W
U24670.013.0025
#282-80 °0.262-0.238"0.083 "(Ref)1 / 4 "6-3229NOK
X
U24670.013.0037
#282-80 °0.262-0.238"0.083 "(Ref)3 / 8 "6-3214NOK
Y
U24670.019.0037
#282 °0.333 "0.098 "3 / 8 "10-2467NOK
Z
U24670.019.0050
#282-80 °0.362-0.333"0.116 "(Ref)1 / 2 "10-2446NOK
A1
U24670.019.0125
#282 °0.333 "0.098 "1.25 "10-2445NOK
B1
RTI177
#282-80 °0.362-0.333"0.116 "(Ref)1 / 2 "10-3280NOK
C1
U24670.025.0100
#382-80 °0.477-0.442"0.153 "(Ref)1"1 / 4-20102NOK
D1
U24670.025.0075
#382-80 °0.477-0.442"0.153 "(Ref)3 / 4 "1 / 4-2045NOK
E1
U24670.021.0150
#382 °0.380 "0.112 "1.5 "12-2484NOK
F1
U24670.021.0100
#382-80 °0.412-0.380"0.122 "(Ref)1"12-2471NOK
G1
U24670.021.0075
#382 °0.380 "0.112 "3 / 4 "12-2491NOK
H1
U24670.021.0050
#382 °0.380 "0.112 "1 / 2 "12-2465NOK
I1
U24670.025.0350
#382 °0.442 "0.131 "3.5 "1 / 4-20122NOK
J1
U24670.025.0250
#382-80 °0.477-0.442"0.153 "(Ref)2.5 "1 / 4-20201NOK
K1
U24670.025.0037
#382 °0.442 "0.131 "3 / 8 "1 / 4-20117NOK
L1
U24670.025.0150
#382-80 °0.477-0.442"0.153 "(Ref)1.5 "1 / 4-20124NOK
M1
U24670.025.0125
#382-80 °0.477-0.442"0.153 "(Ref)1.25 "1 / 4-20136NOK
N1
U24670.025.0062
#382-80 °0.477-0.442"0.153 "(Ref)5 / 8 "1 / 4-2052NOK
O1
U24670.021.0037
#382 °0.380 "0.112 "3 / 8 "12-2479NOK
P1
U24670.025.0300
#382-80 °0.477-0.442"0.153 "(Ref)3"1 / 4-20153NOK
Q1
U24670.025.0400
#382 °0.442 "0.131 "4"1 / 4-20321NOK
R1
U24670.025.0200
#382-80 °0.477-0.442"0.153 "(Ref)2"1 / 4-20185NOK
S1
U24670.021.0125
#382 °0.380 "0.112 "1.25 "12-24127NOK
T1
U24670.025.0050
#382-80 °0.477-0.442"0.153 "(Ref)1 / 2 "1 / 4-2050NOK
U1
U24670.037.0100
#482 °0.670 "0.2 "1"3 / 8-16474NOK
V1
U24670.031.0300
#482 °0.556 "0.165 "3"5 / 16-18584NOK
W1
U24670.031.0200
#482 °0.556 "0.165 "2"5 / 16-18431NOK
X1
U24670.031.0075
#482 °0.556 "0.165 "3 / 4 "5 / 16-18262NOK
Y1
U24670.031.0250
#482 °0.556 "0.165 "2.5 "5 / 16-18887NOK
Z1
U24670.031.0150
#482 °0.556 "0.165 "1.5 "5 / 16-18738NOK
A2
U24670.037.0150
#482 °0.670 "0.2 "1.5 "3 / 8-16879NOK
B2
U24670.031.0100
#482 °0.556 "0.165 "1"5 / 16-18517NOK
C2
U24670.037.0300
#482 °0.670 "0.2 "3"3 / 8-16431NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?