Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24670.013.0037 Maskinskrue Flatstål 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB2MBP 1MU70

APPROVED VENDOR U24670.013.0037 Maskinskrue flatt stål 6-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MBP Modell: U24670.013.0037Kryssref: 1MU70 / 126U41

Få tak i det Mai 20, mandag
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
14NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.262-0.238"
Hodehøyde0.083 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0693
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.013.0037 Maskinskrue flatt stål 6-32 X 3/8 L, 100PK
14NOK /pakke