VESTIL TB-10-2 tilhenger og kranstøtfanger, 6 tommers lengde, 3-1/2 tommers bredde | CE4RAE

VESTIL TB-10-2 tilhenger og kranstøtfanger, 6 tommers lengde, 3-1/2 tommers bredde

Vare: CE4RAE Modell: TB-10-2
714NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtfanger
Bolt hull senter til senter avstand 12.625 "
Bolthull Dia. (I.)5 / 8 "
FARGESvart
Høyde2.94 "
Lengde6"
MaterialeGummi
Monteringshull Dia.5 / 8 "
Antall hull2
Antall hull2
Generell dybde6"
Pack Size1
Padlengde6"
PutematerialeGummi
Pad Bredde3"
Bredde3"

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullBolt hull senter til senter avstand 1Bolt hull senter til senter avstand 2PadlengdePad BreddeBreddeFARGEHøydePris
VESTIL TB-10 tilhengerkranstøtfanger, 2-15/16 x 6 x 3-15/16 tommer Størrelse | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Svart2.94 "355NOK
VESTIL TB-20 tilhengerkranstøtfanger, 3-1/2 x 6 x 3-1/2 tomme Størrelse | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Svart3.5 "370NOK
VESTIL TB-70 tilhengerkranstøtfanger, 2 x 2 x 16 tommers størrelse | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Svart2"370NOK
VESTIL TB-70-Y Tilhenger/kranstøtfanger, gul | AG8ACG TB-70-Y313.25 "40.12 "16 "2"2"Gul2"442NOK
VESTIL TB-90 Tilhengerkranstøtfanger, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, tomme Størrelse | AG8ACH TB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Svart3.75 "570NOK
VESTIL TB-20-2 Tilhenger og kranstøtfanger, 6 tommers lengde, 3 tommers bredde | CE4RAF TB-20-223"-6"3.5 "3.5 "Svart3.5 "742NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TB-10-2 tilhenger og kranstøtfanger, 6 tommers lengde, 3-1/2 tommers bredde
714NOK / enhet