Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL TB-70-Y Tilhenger/kranstøtfanger, gul | AG8ACG

VESTIL TB-70-Y Tilhenger/kranstøtfanger, gul

På lager
Vare: AG8ACG Modell: TB-70-Y
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
442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger / kranfeste
Bolt hull senter til senter avstand 113.25 "
Bolt hull senter til senter avstand 240.12 "
Bolthull Dia. (I.)1 / 2 "
FARGEGul
Høyde2"
Lengde16 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Antall hull3
Antall bolthull3
Antall hull3
Generell dybde16 "
Pack Size1
Padlengde16 "
PutematerialeGummi
Pad Bredde2"
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode4016940000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullBolt hull senter til senter avstand 1Bolt hull senter til senter avstand 2PadlengdePad BreddeBreddeFARGEHøydePris
VESTIL TB-10 tilhengerkranstøtfanger, 2-15/16 x 6 x 3-15/16 tommer Størrelse | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Svart2.94 "355NOK
VESTIL TB-20 tilhengerkranstøtfanger, 3-1/2 x 6 x 3-1/2 tomme Størrelse | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Svart3.5 "370NOK
VESTIL TB-70 tilhengerkranstøtfanger, 2 x 2 x 16 tommers størrelse | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Svart2"370NOK
VESTIL TB-90 Tilhengerkranstøtfanger, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, tomme Størrelse | AG8ACH TB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Svart3.75 "570NOK
VESTIL TB-10-2 tilhenger og kranstøtfanger, 6 tommers lengde, 3-1/2 tommers bredde | CE4RAE TB-10-222.625 "-6"3"3"Svart2.94 "714NOK
RFQ
VESTIL TB-20-2 Tilhenger og kranstøtfanger, 6 tommers lengde, 3 tommers bredde | CE4RAF TB-20-223"-6"3.5 "3.5 "Svart3.5 "742NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TB-70-Y Tilhenger/kranstøtfanger, gul
442NOK / enhet