Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 66080 Hollow Punch Set, Sae Alloy, 28 deler | AB7WDB 24D582

MAYHEW TOOLS 66080 Hollow Punch Sett, Sae Alloy, 28 deler

På lager
Vare: AB7WDB Modell: 66080Kryssreferanse: 24D582
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
8 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul hullesett
Lengde13 "
MaterialeHøyverdig verktøylegering
Antall stykker28
Størrelser inkludert1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6325
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8205595560
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Punch Piece Design (1-Piece Design)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris
MAYHEW TOOLS 66008 Hollow Punch Set, Sae Alloy, 11 deler | AB7WCZ 24D580 660085.5 "Høyverdig verktøylegering111/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"2 529 NOK
MAYHEW TOOLS 66012 Hollow Punch Set, Sae Alloy, 10 stykker | AB7WDA 24D581 660126.5 "Høyverdig verktøylegering101/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32"1 928 NOK
MAYHEW TOOLS 66016 Hollow Punch Set, Sae Alloy, 36 deler | AB7WDC 24D583 6601615.5 "Høyverdig verktøylegering361/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8"14 340 NOK
MAYHEW TOOLS 66010 Hulstansesett, metrisk legering, 11 deler | AB7WDD 24D584 660106.5 "Høyverdig verktøylegering113/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 "2 679 NOK
MAYHEW TOOLS 66006 Hulstansesett, metrisk legering, 31 deler | AB7WDE 24D585 6600610 "Høyverdig verktøylegering312, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 "8 551 NOK
MAYHEW TOOLS 66004 Hulstansesett, 3 til 30 mm, 16 deler | AE2DBJ 4WME7 660049"Alloy Steel161-1 / 4 "til 3"3 990 NOK
MAYHEW TOOLS 66000 hulstansesett, 9 tommers størrelse, 16 deler | AE4RJL 5MM17 660009"Alloy Steel161/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16"3 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 66080 Hollow Punch Sett, Sae Alloy, 28 deler
8 963 NOK / enhet