Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24670.019.0100 Machine Screw Flat Steel 10-24 X 1 L, 100PK | AB2MCN 1MU92

APPROVED VENDOR U24670.019.0100 Maskinskrue Flatt stål 10-24 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MCN Modell: U24670.019.0100Kryssref: 1MU92 / 126U63

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.116 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3483
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.019.0100 Maskinskrue Flatt stål 10-24 X 1 L, 100PK
36NOK /pakke