Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24670.021.0037 Machine Screw Flat 12-24 X 3/8 L, 100PK | AB2NFF 1MY19

APPROVED VENDOR U24670.021.0037 Maskinskrue flat 12-24 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NFF Modell: U24670.021.0037Kryssref: 1MY19 / 126U70

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.380 "
Hodehøyde0.112 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2403
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)6.03
Skipets bredde (cm)5.4
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.021.0037 Maskinskrue flat 12-24 X 3/8 L, 100PK
79NOK /pakke