Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24670.025.0075 Machine Screw Flat 1/4-20 X 3/4 L, 100PK | AB2NFQ 1MY28

APPROVED VENDOR U24670.025.0075 Maskinskrue flat 1/4-20 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NFQ Modell: U24670.025.0075Kryssref: 1MY28 / 126U79
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
45NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.477-0.442"
Hodehøyde0.153 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4959
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.025.0075 Maskinskrue flat 1/4-20 X 3/4 L, 100PK
45NOK /pakke