Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 6002 4x3 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In | AB3WDW 1VLP5

NIBCO 6002 4x3 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In

På lager
Vare: AB3WDW Modell: 6002 4x3Kryssreferanse: 1VLP5
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
933NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x C
Maks. Press293 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.4-1/8" x 3-1/8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size4 "x 3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9585
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

NIBCO 6002-4x3 reduksjonsrør er en rørleggerarmatur som brukes til å koble til rør av varierende størrelse (4-tommers dia-rør til 3-tommers dia-rør). Det er ofte brukt i avløpsvann- og olje- og gassindustrien. Denne reduksjonen gjør det mulig å redusere den totale diameteren til rørsystemer (fra start til slutt) for å opprettholde trykket i røret. Det kan bidra til å forbedre effektiviteten til vann- eller gassstrømmen, og redusere mengden energi som trengs for å flytte vannet eller gassen.

Egenskaper:

  • NIBCO 6002-4x3 reduksjonsrør har en kropp av kraftig vriskobber som er motstandsdyktig mot korrosjon og gir en sikker tilkobling.
  • Dens FTG x C-tilkoblingstype gir en rask og enkel installasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan er NIBCO-rørtilpasningsreduksjonsstykker installert?

A. Den kan installeres ved hjelp av kompresjonsfittings eller andre passende tilkoblingsmetoder. Installasjonsprosessen innebærer å sikre en sikker og lekkasjefri forbindelse mellom rørene, noe som gir en pålitelig flyt av væsker gjennom systemet.

Sp. Hvilket vedlikehold kreves for reduksjonsrør for rørtilpasninger?

A. Regelmessig inspeksjon for tegn på slitasje, korrosjon eller skade er avgjørende for å opprettholde ytelsen til rørkoblingsreduksjonsstykker.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"37NOK
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"60NOK
NIBCO 6002 3/4x3/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"47NOK
NIBCO 6002 3/4x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"50NOK
NIBCO 6002 1x5/8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"65NOK
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"96NOK
NIBCO 6002 11/4x1/2 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 6002 4x3 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In
933NOK / enhet