Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24670.021.0050 Maskinskrue Flat 12-24 X 1/2 L, 100PK | AB2NFG 1MY20

APPROVED VENDOR U24670.021.0050 Maskinskrue flat 12-24 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NFG Modell: U24670.021.0050Kryssref: 1MY20 / 126U71

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.380 "
Hodehøyde0.112 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.284
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.021.0050 Maskinskrue flat 12-24 X 1/2 L, 100PK
65NOK /pakke