Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24670.031.0250 Maskinskrue Flat 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK | AB2NGE 1MY42

APPROVED VENDOR U24670.031.0250 Maskinskrue flat 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK

På lager
Vare: AB2NGE Modell: U24670.031.0250Kryssref: 1MY42 / 126U93
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
887NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#4
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.556 "
Hodehøyde0.165 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2.5 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.031.0250 Maskinskrue flat 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK
887NOK /pakke