Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24670.019.0051 Maskinskrue Flat 10-32 X 1/2 L, 100PK | AB2NFA 1MY10

APPROVED VENDOR U24670.019.0051 Maskinskrue flat 10-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NFA Modell: U24670.019.0051Kryssref: 1MY10
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
80NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.116 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1053
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.019.0051 Maskinskrue flat 10-32 X 1/2 L, 100PK
80NOK /pakke