Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24670.025.0400 Machine Screw Flat 1/4-20 X 4 L, 100PK | AB2NFZ 1MY36

APPROVED VENDOR U24670.025.0400 Maskinskrue flat 1/4-20 X 4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NFZ Modell: U24670.025.0400Kryssref: 1MY36 / 126U87

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

289NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.442 "
Hodehøyde0.131 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde4"
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9364
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.025.0400 Maskinskrue flat 1/4-20 X 4 L, 100PK
289NOK /pakke