Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MPFFI-1000370-100P Maskinskrue Flat 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB2MCW 1MU99 / DWAS03012

APPROVED VENDOR MPFFI-1000370-100P Maskinskrue flat 10-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MCW Modell: MPFFI-1000370-100PKryssref: 1MU99 / DWAS03012
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
74NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.333 "
Hodehøyde0.098 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MPFFI-1000370-100P Maskinskrue flat 10-32 X 3/8 L, 100PK
74NOK /pakke