Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24670.021.0075 Maskinskrue Flat 12-24 X 3/4 L, 100PK | AB2NFH 1MY21

APPROVED VENDOR U24670.021.0075 Maskinskrue flat 12-24 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NFH Modell: U24670.021.0075Kryssref: 1MY21 / 126U72
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.380 "
Hodehøyde0.112 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.021.0075 Maskinskrue flat 12-24 X 3/4 L, 100PK
91NOK /pakke