Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24670.031.0075 Maskinskrue Flat 5/16-18 X 3/4 L, 100PK | AB2NGA 1MY37

APPROVED VENDOR U24670.031.0075 Maskinskrue flat 5/16-18 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NGA Modell: U24670.031.0075Kryssref: 1MY37 / 126U88
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
262NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#4
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.556 "
Hodehøyde0.165 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8361
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.031.0075 Maskinskrue flat 5/16-18 X 3/4 L, 100PK
262NOK /pakke