Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24670.011.0050 Machine Screw Flat Steel 4-40 X 1/2 L, 100PK | AB2MBJ 1MU65

APPROVED VENDOR U24670.011.0050 Maskinskrue flatt stål 4-40 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MBJ Modell: U24670.011.0050Kryssref: 1MU65 / 126U36

Få tak i det Mai 20, mandag
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.212-0.191"
Hodehøyde0.067 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0544
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318156070
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.011.0050 Maskinskrue flatt stål 4-40 X 1/2 L, 100PK
58NOK /pakke