Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24670.019.0101 Maskinskrue Flatstål 10-32 X 1 L, 100PK | AB2NFC 1MY13

APPROVED VENDOR U24670.019.0101 Maskinskrue Flatt stål 10-32 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NFC Modell: U24670.019.0101Kryssref: 1MY13
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.116 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3204
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.019.0101 Maskinskrue Flatt stål 10-32 X 1 L, 100PK
93NOK /pakke