APPROVED VENDOR U24670.021.0150 Machine Screw Flat 12-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB2NFL 1MY24

APPROVED VENDOR U24670.021.0150 Maskinskrue flat 12-24 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NFL Modell: U24670.021.0150Kryssref: 1MY24 / 126U75

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.380 "
Hodehøyde0.112 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.38
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.021.0150 Maskinskrue flat 12-24 X 1 1/2 L, 100PK
71NOK /pakke