Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24670.019.0200 Machine Screw Flat Steel 10-24 X 2 L, 100PK | AB2MCR 1MU95

APPROVED VENDOR U24670.019.0200 Maskinskrue Flatt stål 10-24 X 2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MCR Modell: U24670.019.0200Kryssref: 1MU95 / 126U66

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
40NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.116 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.019.0200 Maskinskrue Flatt stål 10-24 X 2 L, 100PK
40NOK /pakke