Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24670.025.0350 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 3 1/2 L, 100PK | AB2NFY 1MY35

APPROVED VENDOR U24670.025.0350 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 3 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NFY Modell: U24670.025.0350Kryssref: 1MY35 / 126U86

Få tak i det Mai 20, mandag
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
122NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.442 "
Hodehøyde0.131 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3.5 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7262
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.025.0350 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 3 1/2 L, 100PK
122NOK /pakke