APPROVED VENDOR Sveisemutter

filtre

APPROVED VENDOR -

Sveisemutter 1 / 4-20 tommer

StilModellBase lengdeBase breddeGrunnleggende materialeMaterialetypenPris (eks. mva)
A1LAH1-1 / 2 "StålStålSekskant med projeksjoner279NOK
B1LAH2-1 / 2 "StålStålSekskant med projeksjoner218NOK
C1LAE813 / 16 "1 / 2 "Rustfritt stål18-8 rustfritt stålTabbas med offsethull164NOK
D1LAF913 / 16 "1 / 2 "StålStålTabbas med offsethull199NOK
E1LAH713 / 16 "1 / 2 "StålStålFanebase med anslag215NOK
F1LAJ513 / 16 "1 / 2 "StålStålFanebase med anslag233NOK
G1LAJ913 / 16 "1 / 2 "StålStålFanebase med anslag131NOK
H1LAG715 / 16 "7 / 16 "StålStålTabbas med offsethull247NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter 3 / 8-16 63/64 x 5/8

StilModelltypenPris (eks. mva)
A1LAG2Tabbas med offsethull297NOK
B1LAK2Fanebase med anslag214NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter 3 / 8-16 tråd

StilModellBase lengdeBase breddeGrunnleggende materialeMaterialetypenPris (eks. mva)
A1LAG91.25 "9 / 16 "StålStålTabbas med offsethull244NOK
B1LAF31.125 "5 / 8 "Rustfritt stål18-8 rustfritt stålTabbas med offsethull304NOK
C1LAJ11.125 "5 / 8 "StålStålFanebase med anslag300NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter

StilModellFat Dia.Base Dia.Base lengdeBase breddeGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseMaterialeGjengetypePris (eks. mva)
A1LAK3--1.25 "3 / 4 "Stål1/2 "-13StålUNC401NOK
B1LAG5--13 / 16 "7 / 16 "Stål# 10-24StålUNC212NOK
C1LAJ8--5 / 8 "7 / 16 "Stål# 10-32StålUNF271NOK
D1LAJ7--5 / 8 "7 / 16 "Stål# 10-24StålUNC253NOK
E1LAJ4--5 / 8 "3 / 8 "Stål# 10-32StålUNF192NOK
F1LAJ3--5 / 8 "3 / 8 "Stål# 10-24StålUNC180NOK
G1LAH8--13 / 16 "1 / 2 "Stål1/4 "-28StålUNF188NOK
H1LAH6--5 / 8 "7 / 16 "Stål# 10-32StålUNF162NOK
I1LAH5--5 / 8 "7 / 16 "Stål# 10-24StålUNC138NOK
J1LAH4---5 / 8 "Stål3/8 "-16StålUNC387NOK
K1LAG6--13 / 16 "7 / 16 "Stål# 10-32StålUNF233NOK
L1LAG4--23 / 32 "3 / 8 "Stål# 8-32StålUNC205NOK
M1LAG3--23 / 32 "3 / 8 "Stål# 6-32StålUNC193NOK
N1LAF8--5 / 8 "7 / 16 "Stål# 10-32StålUNF169NOK
O1LAF7--5 / 8 "7 / 16 "Stål# 10-24StålUNC169NOK
P1LAF4--1.125 "5 / 8 "Rustfritt stål3/8 "-2418-8 rustfritt stålUNF276NOK
Q1LAE6--5 / 8 "7 / 16 "Rustfritt stål# 10-2418-8 rustfritt stålUNC90NOK
R1LAF5--5 / 8 "7 / 16 "Stål# 6-32StålUNC175NOK
S1LAF2--63 / 64 "5 / 8 "Rustfritt stål5/16 "-2418-8 rustfritt stålUNF289NOK
T1LAE9--13 / 16 "1 / 2 "Rustfritt stål1/4 "-2818-8 rustfritt stålUNF193NOK
U1LAE7--5 / 8 "7 / 16 "Rustfritt stål# 10-3218-8 rustfritt stålUNF127NOK
V1LAC20.162 "9 / 16 "--Stål# 6-32StålUNC162NOK
W1LAC90.208 "23 / 32 "--Stål# 8-32StålUNC234NOK
X1LAC30.209 "23 / 32 "--Stål# 8-32StålUNC187NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter rund 3/4 tommer

StilModellDia./TrådestørrelseGjengetypetypenPris (eks. mva)
A1LAC4# 10-24UNCRund base177NOK
B1LAE1# 10-24UNCRund base med fremskrivninger223NOK
C1LAC5# 10-32UNFRund base198NOK
D1LAE2# 10-32UNFRund base med fremskrivninger242NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter M6x1.0 20.7 x 13mm

StilModellPris (eks. mva)
A1LAJ2201NOK
B1LAJ6304NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter 5 / 16-18 tommer

StilModellBase lengdeBase breddeGrunnleggende materialeMaterialetypenPris (eks. mva)
A1LAH3-9 / 16 "StålStålSekskant med projeksjoner233NOK
B1LAG81.125 "7 / 16 "StålStålTabbas med offsethull290NOK
C1LAF163 / 64 "5 / 8 "Rustfritt stål18-8 rustfritt stålTabbas med offsethull301NOK
D1LAG163 / 64 "5 / 8 "StålStålTabbas med offsethull249NOK
E1LAH963 / 64 "5 / 8 "StålStålFanebase med anslag243NOK
F1LAK163 / 64 "5 / 8 "StålStålFanebase med anslag206NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter, rund

StilModellTønnehodehøydetypenPris (eks. mva)
A1LAC65 / 16 "Rund base157NOK
B1LAE35 / 16 "Rund base med fremskrivninger222NOK
C1LAC77 / 16 "Rund base171NOK
D1LAE47 / 16 "Rund base med fremskrivninger238NOK
E1LAC89 / 16 "Rund base190NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter 8-32 gjenger 5/8 x 7/16 tommer

StilModellGrunnleggende materialeMaterialePris (eks. mva)
A1LAE5Rustfritt stål18-8 rustfritt stål117NOK
B1LAF6StålStål169NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?