Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1LAJ1 Weld Nut 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 50PK | AB2CUP

APPROVED VENDOR 1LAJ1 sveisemutter 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 50PK

På lager
Vare: AB2CUP Modell: 1LAJ1
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
300NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Base lengde1.125 "
Basetykkelse9 / 64 "
Base bredde5 / 8 "
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
MaterialeStål
Mutter typeTabs sveisemutter med fremspring
Pilot dia.7 / 16 "
Pilothøyde0.094 "
Hullstørrelse29 / 64 "
Projeksjonshøyde0.027 "
Projeksjonsbredde0.312 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFanebase med anslag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Sveiseprojeksjoner (1)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ1 sveisemutter 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 50PK
300NOK /pakke