Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1LAH3 Weld Nut 5/16-18 9/16 Inch Width, 50PK | AB2CUG

APPROVED VENDOR 1LAH3 sveisemutter 5/16-18 9/16 tommers bredde, 50PK

På lager
Vare: AB2CUG Modell: 1LAH3
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
233NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Basetykkelse7 / 32 "
Base bredde9 / 16 "
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
MaterialeStål
Mutter typeHex Weld Nut med projeksjoner
Pilot dia.15 / 32 "
Pilothøyde0.085 "
Hullstørrelse31 / 64 "
Projeksjonshøyde0.400 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSekskant med projeksjoner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sveiseprojeksjoner (6)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH3 sveisemutter 5/16-18 9/16 tommers bredde, 50PK
233NOK /pakke