Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAG9 Sveisemutter 3/8-16 1 1/4 X 9/16, 50PK | AB2CUD

APPROVED VENDOR 1LAG9 sveisemutter 3/8-16 1 1/4 X 9/16, 50PK

På lager
Vare: AB2CUD Modell: 1LAG9
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
244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Base lengde1.25 "
Basetykkelse1 / 8 "
Base bredde9 / 16 "
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
MaterialeStål
Mutter typeTabs sveisemutter med forskjøvet hull
Pilot dia.7 / 16 "
Pilothøyde0.094 "
Hullstørrelse29 / 64 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTabbas med offsethull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.344 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG9 sveisemutter 3/8-16 1 1/4 X 9/16, 50PK
244NOK /pakke