Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1LAH9 Weld Nut 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK | AB2CUN

APPROVED VENDOR 1LAH9 sveisemutter 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK

På lager
Vare: AB2CUN Modell: 1LAH9
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
243NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Base lengde63 / 64 "
Basetykkelse9 / 64 "
Base bredde5 / 8 "
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
MaterialeStål
Mutter typeTabs sveisemutter med fremspring
Pilot dia.23 / 64 "
Pilothøyde0.085 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Projeksjonshøyde0.027 "
Projeksjonsbredde0.312 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFanebase med anslag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Sveiseprojeksjoner (1)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH9 sveisemutter 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK
243NOK /pakke