Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAJ6 Sveisemutter M6X1.0 20.7 X 13Mm, 50PK | AB2CUV

APPROVED VENDOR 1LAJ6 sveisemutter M6X1.0 20.7 X 13 mm, 50 PK

På lager
Vare: AB2CUV Modell: 1LAJ6
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
304NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Base lengde20.7mm
Basetykkelse3.2mm
Base bredde13mm
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
FinishPlain
MaterialeStål
Mutter typeTabs sveisemutter med fremspring
Pilot dia.7.5mm
Pilothøyde1.3mm
Hullstørrelse8mm
Projeksjonshøyde0.590 "
Projeksjonsbredde0.318 "
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFanebase med anslag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Sveiseprojeksjoner (2)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ6 sveisemutter M6X1.0 20.7 X 13 mm, 50 PK
304NOK /pakke