Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAK2 Sveisemutter 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK | AB2CVA

APPROVED VENDOR 1LAK2 sveisemutter 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK

På lager
Vare: AB2CVA Modell: 1LAK2
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
214NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Base lengde63 / 64 "
Basetykkelse1 / 8 "
Base bredde5 / 8 "
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
MaterialeStål
Mutter typeTabs sveisemutter med fremspring
Pilot dia.7 / 16 "
Pilothøyde0.094 "
Hullstørrelse29 / 64 "
Projeksjonshøyde0.030 "
Projeksjonsbredde0.150 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFanebase med anslag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sveiseprojeksjoner (4)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK2 sveisemutter 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK
214NOK /pakke