Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAF2 Sveisemutter 5/16-24 63/64 X 5/8, 10PK | AB2CTL

APPROVED VENDOR 1LAF2 sveisemutter 5/16-24 63/64 X 5/8, 10PK

På lager
Vare: AB2CTL Modell: 1LAF2
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
289NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Base lengde63 / 64 "
Basetykkelse9 / 64 "
Base bredde5 / 8 "
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeTabs sveisemutter med forskjøvet hull
Pilot dia.23 / 64 "
Pilothøyde0.080 "
Hullstørrelse3 / 8 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTabbas med offsethull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.281 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF2 sveisemutter 5/16-24 63/64 X 5/8, 10PK
289NOK /pakke