Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAJ3 Sveisemutter 10-24 5/8 X 3/8 Tommer, 50PK | AB2CUR

APPROVED VENDOR 1LAJ3 sveisemutter 10-24 5/8 X 3/8 tommer, 50PK

På lager
Vare: AB2CUR Modell: 1LAJ3
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
180NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Base lengde5 / 8 "
Basetykkelse3 / 32 "
Base bredde3 / 8 "
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 10-24
FinishPlain
MaterialeStål
Mutter typeTabs sveisemutter med fremspring
Pilot dia.15 / 64 "
Pilothøyde0.032 "
Hullstørrelse1 / 4 "
Projeksjonshøyde0.012 "
Projeksjonsbredde0.094 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFanebase med anslag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Sveiseprojeksjoner (2)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ3 sveisemutter 10-24 5/8 X 3/8 tommer, 50PK
180NOK /pakke