Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAK3 Sveisemutter 1/2-13 1 1/4 X 3/4, 50PK | AB2CVB

APPROVED VENDOR 1LAK3 sveisemutter 1/2-13 1 1/4 X 3/4, 50PK

På lager
Vare: AB2CVB Modell: 1LAK3
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
401NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Base lengde1.25 "
Basetykkelse3 / 16 "
Base bredde3 / 4 "
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
MaterialeStål
Mutter typeTabs sveisemutter med fremspring
Pilot dia.19 / 32 "
Pilothøyde0.094 "
Hullstørrelse39 / 64 "
Projeksjonshøyde0.350 "
Projeksjonsbredde0.171 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFanebase med anslag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.88
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sveiseprojeksjoner (4)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK3 sveisemutter 1/2-13 1 1/4 X 3/4, 50PK
401NOK /pakke