Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAG8 Sveisemutter 5/16-18 1 1/8 X 7/16, 50PK | AB2CUC

APPROVED VENDOR 1LAG8 sveisemutter 5/16-18 1 1/8 X 7/16, 50PK

På lager
Vare: AB2CUC Modell: 1LAG8
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
290NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Base lengde1.125 "
Basetykkelse1 / 8 "
Base bredde7 / 16 "
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
MaterialeStål
Mutter typeTabs sveisemutter med forskjøvet hull
Pilot dia.23 / 64 "
Pilothøyde0.084 "
Hullstørrelse3 / 8 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTabbas med offsethull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.260 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG8 sveisemutter 5/16-18 1 1/8 X 7/16, 50PK
290NOK /pakke