Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1LAE9 Weld Nut 1/4-28 13/16 X 1/2, 10PK | AB2CTJ

APPROVED VENDOR 1LAE9 sveisemutter 1/4-28 13/16 X 1/2, 10PK

På lager
Vare: AB2CTJ Modell: 1LAE9
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Base lengde13 / 16 "
Basetykkelse1 / 8 "
Base bredde1 / 2 "
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeTabs sveisemutter med forskjøvet hull
Pilot dia.19 / 64 "
Pilothøyde0.050 "
Hullstørrelse5 / 16 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTabbas med offsethull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.250 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAE9 sveisemutter 1/4-28 13/16 X 1/2, 10PK
193NOK /pakke