Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAG4 Sveisemutter 8-32 23/32 X 3/8 Tommer, 50PK | AB2CTY

APPROVED VENDOR 1LAG4 sveisemutter 8-32 23/32 X 3/8 tommer, 50PK

På lager
Vare: AB2CTY Modell: 1LAG4
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
205NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Base lengde23 / 32 "
Basetykkelse3 / 32 "
Base bredde3 / 8 "
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 8-32
FinishPlain
MaterialeStål
Mutter typeTabs sveisemutter med forskjøvet hull
Pilot dia.13 / 64 "
Pilothøyde0.034 "
Hullstørrelse7 / 32 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTabbas med offsethull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.188 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG4 sveisemutter 8-32 23/32 X 3/8 tommer, 50PK
205NOK /pakke