Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAJ9 Sveisemutter 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CUY

APPROVED VENDOR 1LAJ9 sveisemutter 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK

På lager
Vare: AB2CUY Modell: 1LAJ9
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
131NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Base lengde13 / 16 "
Basetykkelse3 / 32 "
Base bredde1 / 2 "
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
MaterialeStål
Mutter typeTabs sveisemutter med fremspring
Pilot dia.19 / 64 "
Pilothøyde0.032 "
Hullstørrelse5 / 16 "
Projeksjonshøyde0.020 "
Projeksjonsbredde0.125 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFanebase med anslag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sveiseprojeksjoner (4)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ9 sveisemutter 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK
131NOK /pakke