Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1LAF4 Weld Nut 3/8-24 1 1/8 X 5/8, 10PK | AB2CTN

APPROVED VENDOR 1LAF4 sveisemutter 3/8-24 1 1/8 X 5/8, 10PK

På lager
Vare: AB2CTN Modell: 1LAF4
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
276NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Base lengde1.125 "
Basetykkelse9 / 64 "
Base bredde5 / 8 "
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeTabs sveisemutter med forskjøvet hull
Pilot dia.7 / 16 "
Pilothøyde0.090 "
Hullstørrelse29 / 64 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTabbas med offsethull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.344 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF4 sveisemutter 3/8-24 1 1/8 X 5/8, 10PK
276NOK /pakke