Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1LAH2 Weld Nut 1/4-20 1/2 Inch Base, 50PK | AB2CUF

APPROVED VENDOR 1LAH2 sveisemutter 1/4-20 1/2 tommers base, 50PK

På lager
Vare: AB2CUF Modell: 1LAH2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
218NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Basetykkelse3 / 16 "
Base bredde1 / 2 "
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
MaterialeStål
Mutter typeHex Weld Nut med projeksjoner
Pilot dia.13 / 32 "
Pilothøyde0.085 "
Hullstørrelse27 / 64 "
Projeksjonshøyde0.400 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSekskant med projeksjoner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Sveiseprojeksjoner (6)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH2 sveisemutter 1/4-20 1/2 tommers base, 50PK
218NOK /pakke