Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAG5 Sveisemutter 10-24 13/16 X 7/16, 50PK | AB2CTZ

APPROVED VENDOR 1LAG5 sveisemutter 10-24 13/16 X 7/16, 50PK

På lager
Vare: AB2CTZ Modell: 1LAG5
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
212NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Base lengde13 / 16 "
Basetykkelse3 / 32 "
Base bredde7 / 16 "
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 10-24
FinishPlain
MaterialeStål
Mutter typeTabs sveisemutter med forskjøvet hull
Pilot dia.15 / 64 "
Pilothøyde0.034 "
Hullstørrelse1 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTabbas med offsethull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.188 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG5 sveisemutter 10-24 13/16 X 7/16, 50PK
212NOK /pakke