WESTWARD Målebånd


filtre
Bladfarge: Gul med svart / rød markering , Sakstype: Stengt , Piggmerker: Ja , Tipsstil: 3-klinkekrok
StilModelleksamenerBelteklemmeBladlengdeHookLås TypeMålingstypeBladmaterialeBladbreddePris (eks. mva)
A
55 52MNXNUMX
1/32 "Første 12", 1/16 "DeretterNei25 ft.-SkyvSAEStål1"188NOK
B
55 51MNXNUMX
1/32 "Første 12", 1/16 "DeretterNei16 ft.-SkyvSAEStål1"91NOK
C
55 50MNXNUMX
1/32 "Første 12", 1/16 "DeretterNei12 ft.-SkyvSAEStål3 / 4 "77NOK
D
55 53MNXNUMX
1/32 "Første 12", 1/16 "DeretterNei35 ft.-SkyvSAEStål1"169NOK
E
1MKR9
Tommer til 16.Ja25ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål1"381NOK
F
1MKR3
Tommer til 16.Ja12ft.2 NitteTommelSAEKarbonstål1 / 2 "94NOK
G
1MKT3
Tommer til 16.Ja35ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål1"364NOK
H
1MKT2
Tommer til 16.Ja30ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål1"403NOK
I
24Z086
Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa12ft.3 Nitte med forsterkningsplateForwardSAEStål5 / 8 "86NOK
J
1MKR6
Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa12ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål3 / 4 "54NOK
K
1MKT1
Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa26ft.3 NitteTommelSAE / metriskKarbonstål1"169NOK
L
1MKR5
Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa12ft.2 NitteTommelSAE / metriskKarbonstål1 / 2 "74NOK
M
1MKR8
Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa16ft.3 NitteTommelSAE / metriskKarbonstål3 / 4 "102NOK
N
1MKR4
Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa12ft.2 NitteTommelSAEKarbonstål1 / 2 "190NOK
G
1MKR7
Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa16ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål3 / 4 "199NOK
O
24Z089
Topp tommer til 16-deler, bunn til 32-deler med 8-deler brøkJa16ft.3 Nitte med forsterkningsplateForwardSAEStål3 / 4 "-
RFQ
P
24Z085
Topptommer til 32. første fot, 16. deler deretter, underside 1 mmJa12ft.3 Nitte med forsterkningsplateForwardSAE / metriskStål3 / 4 "208NOK
Q
24Z091
Topptommer til 32. første fot, 16. deler deretter, underside 1 mmJa16ft.3 Nitte med forsterkningsplateTopp veksleSAE / metriskStål3 / 4 "102NOK
R
24Z090
Topptommer til 32. første fot, 16. deler deretter, underside 1 mmJa16ft.4 Nitte med forsterkningsplateForwardSAE / metriskStål1"126NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?