Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1MKR9 Målebånd 1 tomme x 25 fot karbonstål | AB2KKW

WESTWARD 1MKR9 Målebånd 1 tomme x 25 fot karbonstål

På lager
Vare: AB2KKW Modell: 1MKR9
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd
BelteklemmeJa
Knivbelegglakk
BladfargeGul med svart / rød markering
Bladlengde25ft.
BladmaterialeKarbonstål
Bladbredde1"
Case ColorChrome
Tilfellet MaterialABS plast
Case TypeStengt
Avgangstypein./ft.
eksamenerTommer til 16.
Hook3 Nitte
Lås TypeTommel
MålingstypeSAE
Skille seg utIkke rangert
Stud markeringerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3974
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9017800000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tilbakespolingstype (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerBelteklemmeBladlengdeHookLås TypeMålingstypeBladmaterialeBladbreddePris
WESTWARD 1MKR3 Målebånd 1/2 tommer x 12 fot karbonstål | AB2KKP 1MKR3Tommer til 16.Ja12ft.2 NitteTommelSAEKarbonstål1 / 2 "94NOK
WESTWARD 1MKR4 Målebånd 1/2 tommer x 12 fot karbonstål | AB2KKQ 1MKR4Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa12ft.2 NitteTommelSAEKarbonstål1 / 2 "190NOK
WESTWARD 1MKR5 Målebånd 1/2 tommer x 12 føtter karbonstål | AB2KKR 1MKR5Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa12ft.2 NitteTommelSAE / metriskKarbonstål1 / 2 "74NOK
WESTWARD 1MKR6 målebånd 3/4 tommer x 12 føtter karbonstål | AB2KKT 1MKR6Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa12ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål3 / 4 "54NOK
WESTWARD 1MKR7 målebånd 3/4 tomme x 16 fot karbonstål | AB2KKU 1MKR7Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa16ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål3 / 4 "199NOK
WESTWARD 1MKR8 målebånd 3/4 tomme x 16 fot karbonstål | AB2KKV 1MKR8Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa16ft.3 NitteTommelSAE / metriskKarbonstål3 / 4 "102NOK
WESTWARD 1MKT1 Målebånd 1 tomme x 26 fot karbonstål | AB2KKX 1MKT1Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa26ft.3 NitteTommelSAE / metriskKarbonstål1"169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1MKR9 Målebånd 1 tomme x 25 fot karbonstål
381NOK / enhet