Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 55MN50 Tape Measure, 12 Feet SAE, Steel, Black/Blue | CE9DWY

WESTWARD 55MN50 Målebånd, 12 fot SAE, stål, svart/blått

På lager
Vare: CE9DWY Modell: 55MN50

Få tak i det April 23, tirsdag
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd
BelteklemmeNei
Bladlengde12 ft.
BladmaterialeStål
Bladbredde3 / 4 "
Case ColorSvart / Blå
Case TypeStengt
Avgangstypein./ft./Brøk
eksamener1/32 "Første 12", 1/16 "Deretter
Lås TypeSkyv
MålingstypeSAE
Skille seg utIkke rangert
Stud markeringerJa
Tipsstil3-klinkekrok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1791
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerBelteklemmeBladlengdeHookLås TypeMålingstypeBladmaterialeBladbreddePris
WESTWARD 1MKR3 Målebånd 1/2 tommer x 12 fot karbonstål | AB2KKP 1MKR3Tommer til 16.Ja12ft.2 NitteTommelSAEKarbonstål1 / 2 "94NOK
WESTWARD 1MKR4 Målebånd 1/2 tommer x 12 fot karbonstål | AB2KKQ 1MKR4Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa12ft.2 NitteTommelSAEKarbonstål1 / 2 "190NOK
WESTWARD 1MKR5 Målebånd 1/2 tommer x 12 føtter karbonstål | AB2KKR 1MKR5Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa12ft.2 NitteTommelSAE / metriskKarbonstål1 / 2 "74NOK
WESTWARD 1MKR6 målebånd 3/4 tommer x 12 føtter karbonstål | AB2KKT 1MKR6Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa12ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål3 / 4 "54NOK
WESTWARD 1MKR7 målebånd 3/4 tomme x 16 fot karbonstål | AB2KKU 1MKR7Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa16ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål3 / 4 "199NOK
WESTWARD 1MKR8 målebånd 3/4 tomme x 16 fot karbonstål | AB2KKV 1MKR8Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa16ft.3 NitteTommelSAE / metriskKarbonstål3 / 4 "102NOK
WESTWARD 1MKR9 Målebånd 1 tomme x 25 fot karbonstål | AB2KKW 1MKR9Tommer til 16.Ja25ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål1"381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 55MN50 Målebånd, 12 fot SAE, stål, svart/blått
77NOK / enhet