Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAH4 sveisemutter 3/8-16 5/8 tommers base, 50PK | AB2CUH

APPROVED VENDOR 1LAH4 sveisemutter 3/8-16 5/8 tommers base, 50PK

På lager
Vare: AB2CUH Modell: 1LAH4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
387NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Basetykkelse1 / 4 "
Base bredde5 / 8 "
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
MaterialeStål
Mutter typeHex Weld Nut med projeksjoner
Pilot dia.17 / 32 "
Pilothøyde0.085 "
Hullstørrelse35 / 64 "
Projeksjonshøyde0.400 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSekskant med projeksjoner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sveiseprojeksjoner (3)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH4 sveisemutter 3/8-16 5/8 tommers base, 50PK
387NOK /pakke